SMC ZUIGNAP ZPT50BN-A8

Met borgring - ZPT (B)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT50BN-A8
Rubix:A0730793
Fabrikant:ZPT50BN-A8
EAN:3618036447668
SMC ZUIGNAP ZPT50BN-A8

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter50 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT50BN-A8


Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is

Sterke punten

Padmaten: Ø 6 - Ø 50 mmVormen: BalgtypeMaterialen: Fluorrubber, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: Verticale vacuüminlaat met buitendraad en binnendraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter50 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
17,85 excl. BTW
/ stuk
21,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen