SMC SMOORVENTIEL AS2052FS-06A
Met compacte indicator, in-line – AS*2FS-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2052FS-06A
Rubix:A0725977
Fabrikant:AS2052FS-06A

Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) met push-lock |
|---|---|
| Type | debietregelaar met mini-indicator, compact met schaal, type in-lijn |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2052FS-06A
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | snelkoppeling (one-touch) met push-lock |
| Type | debietregelaar met mini-indicator, compact met schaal, type in-lijn |
| Materiaal | messing (autocatalytische nikkellaag) |
| Serie | as-fsa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen