Referenties
SMC:AS4201F-04-10SD
Rubix:05281756
EAN:3618035532136

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS4201F-04-10SD
Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
Snelheidsregelaar instelbaar met een platte schroevendraaier met One-Touch-aansluitingen
Debiet kan met een platte schroevendraaier worden ingesteld
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Boogvorm
Meter-in of Meter-out-besturing
Debiet kan met een platte schroevendraaier worden ingesteld
Voorkomt onbedoelde handmatige bediening
Boogvorm
Meter-in of Meter-out-besturing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as4201f-04-10sd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,20 excl. BTW
/ stuk
€ 23,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen