SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1301FS-M5-04A

Met compacte indicator, universeel – AS*3*1FS-A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS1301FS-M5-04A
Rubix:A0725966
Fabrikant:AS1301FS-M5-04A
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1301FS-M5-04A

Technische samenvatting

Type koppelingmetrisch
Typeuniversele snelheidsregelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1301FS-M5-04A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Dankzij deze stroomregelaars kan de behuizing worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze flowregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Schroefdraad: metrisch, R of N Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisbuitendiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingmetrisch
Typeuniversele snelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing a, elleboogbehuizing, naald, afstandhouder); chemisch vernikkeld messing (behuizing b, naaldgeleider); hnbr (u-afdichting); nbr (o-ring, afdichting); pom (knop, indicatorwiel, as); roestvrij staal (veer, klem); nbr/roestvrij staal (pakking)
Serieas-fsa
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 12,06 excl. BTW
/ stuk
€ 14,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen