Referenties
Dormer:A0221.5
Rubix:20017662
Fabrikant:5967335
EAN:7320760600481




Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A022 1,50 MM
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik.
FORET 1,5 QC A022 HSS-TIN TAILLE UE=10
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 32 mm |
| Snijlengte | 9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din / ansi |
| Bekleding | tin |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
