Referenties
Dormer:A1246.0
Rubix:20012719
EAN:7320760019740



Productdetails : DORMER HSS/HM SPIRAALBOOR A124 6,00 MM
HSS+HM-punt Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht en meeneemlip DIN 8037 H 118° 2.5xD voor grijs-gietijzer. Lamelair en veredeld en getemperd nodulair gietijzer <1000 N/mm².
Toepassingen
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 71 mm |
| Snijlengte | 32 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 8037 |
| Bekleding | stoomontlaten/blank |
| Slijpen | 4-facettenschliff |
| Schacht | weldonschaft (tanged shank) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | gietijzer (lamellair grafiet, smeedbaar en nodulair grafiet) |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,36 excl. BTW
/ stuk
€ 31,90 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
