DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 37,00 MM

Metaalboren A130

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A13037.0
Rubix:20012288
EAN:7320760024591
DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 37,00 MM

Technische samenvatting

Boordiameter37 mm
Totale lengte344 mm
Snijlengte195 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 37,00 MM


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 37,00 COURT CTW CM A130 HSS TAILLE MK4 (EX 030)

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter37 mm
Totale lengte344 mm
Snijlengte195 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Bekledingstoomontlaten
Interne koelingnee
Morsekegelcm4
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Punthoek118 °
Aangepaste tariefcode82075060
€ 321,75 excl. BTW
/ stuk
€ 389,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen