DORMER HSCO SPIRAALBOOR AD X A553 11,30 MM

Metaalboren A553

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A55311.3
Rubix:20016152
EAN:7320760390856
DORMER HSCO SPIRAALBOOR AD X A553 11,30 MM

Technische samenvatting

Boordiameter11,3 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR AD X A553 11,30 MM


HSS-E Korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen ADX 130° TiAlN gecoat 5xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan. Koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermoplasten.
FORET 11,30 NORMAL QC A553 HSCO TIALN TAILLE ADX EX A050

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdormer norm
Bekledingtialn top
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium, koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermoplasten
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,3 mm
€ 203,01 excl. BTW
/ stuk
€ 245,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen