CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M5X0,80 861441
METRISCHE MACHINETAP - HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861441
Rubix:20851388
EAN:3660338162459




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Draad | 0,8 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M5X0,80 861441
METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN Metrisch Blind
MACHINE TAP FOR THROUGH HOLES - METRIC - VANADIUM M5X80
Toepassingen
For through holes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Draad | 0,8 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | gespoten |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,72 excl. BTW
/ stuk
€ 26,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden