PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:202161-M4
Rubix:20493200
Fabrikant:5075931
EAN:4042446004842

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 DL 202161-M4
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 202161-M4
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | ongecoat |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | m4 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 2xd (schälanschnitt) |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Nuttige lengte | 13 mm |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,68 excl. BTW
/ stuk
€ 40,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen