CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 6 - 832121

METRISCHE MACHINETAP - HSS - DOORLOPEND

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832121
Rubix:20621230
EAN:3660338050367
CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 6 - 832121
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 6 - 832121


Metrische rechte kraan DIN 371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter schroefdraad6 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingneen
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte80 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
DIN-normdin 371
Nuttige lengte16 mm
€ 5,38 excl. BTW
/ stuk
€ 6,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden