CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNIVERSEEL M10X1 DIN374 - 861843

METRISCH FIJNE MACHINETAP HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861843
Rubix:20853260
EAN:3660338165986
CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNIVERSEEL M10X1 DIN374 - 861843
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE MACHINETAP HSS-E UNIVERSEEL M10X1 DIN374 - 861843


DIN 374
Machine tap universal DIN374 HSSE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingverdampt
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch fijne
Totale lengte90 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting5,5 mm
DIN-normdin 374
Nuttige lengte20 mm
€ 57,00 excl. BTW
/ stuk
€ 68,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen