FESTO VACUUMVENTIEL MHA1-2X2/2G-1,5 563365

MHA-gestuurde regelklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA1-2X2/2G-1,5
Rubix:05129510
Fabrikant:563365
EAN:4052568210786
FESTO VACUUMVENTIEL MHA1-2X2/2G-1,5 563365

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VACUUMVENTIEL MHA1-2X2/2G-1,5 563365


vacuümventiel MHA1-2X2/2G-1,5 te monteren met een schroef op een vlakke ondergrond. Ventielfunctie = 2 x 2/2 gesloten, monostabiele, type aansturing = elektrisch, breedte = 20 mm, standaard nominaal debiet = 30 l/min, werkdruk = 0 - 1,5 bar
Vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5 563365

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom30 l/min
€ 98,14 excl. BTW
/ stuk
€ 118,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen