FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS9-LFM-A-HF 552944

Micro Filter Cartridge

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-A-HF
Rubix:05132656
Fabrikant:552944
EAN:4052568007522
FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS9-LFM-A-HF 552944
Technische samenvatting
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTERPATROON MS9-LFM-A-HF 552944


Microfilterpatroon MS9-LFM-A-HF Voor MS-serie, filtratiegraad: 0,01 µm Grootte=9, Serie=MS, Filtratiegraad=0,01 µm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Filterfijnheid0,01 µm
Typemicro-filter cartridge
Volumestroom7800 l/min
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,51 excl. BTW
/ stuk
214,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen