FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI 186477

Filter LFMBA-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMBA-1/2-D-MAXI
Rubix:05092747
Fabrikant:186477
EAN:4052568146801
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI 186477
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MAXI 186477


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MAXI Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2631 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
808,31 excl. BTW
/ stuk
978,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen