Referenties
SMC:ZFA200-02L
Rubix:05299344
Fabrikant:ZFA200-02L

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FILTER ZFA200-02L
ZFA, luchtaanzuigfilter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 70x68x44 mm |
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 30 µm |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,88 excl. BTW
/ stuk
€ 47,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen