Referenties
Festo:LF-1-D-MAXI
Rubix:05103090
Fabrikant:159615
EAN:4052568006334

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-1-D-MAXI 159615
Filter LF-1-D-MAXI met beschermmantel. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 137x246x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1617 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 5300 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,33 excl. BTW
/ stuk
€ 269,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen