Referenties
Aventics:R412028128
Rubix:A0700028
Fabrikant:R412028128
EAN:3666750007521

Productdetails : AVENTICS OIL SEPARATOR OIL SEPARATOR MU1-EFN-G012 R412028128
Sterke punten
•High flow rate possible due to the large nominal width
Robust design
Metal housing
Suitable for operations in harsh environments
Robust design
Metal housing
Suitable for operations in harsh environments
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Type | oil separator |
| Volumestroom | 9000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,10 excl. BTW
/ stuk
€ 180,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen