COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1600-144A0-GM X2BL

Microboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:862.1-1600-144A0-GM X2BL
Rubix:A0442098
Fabrikant:8172872
EAN:7323226456516
COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1600-144A0-GM X2BL

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte50 mm
Snijlengte14,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1600-144A0-GM X2BL


Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte50 mm
Snijlengte14,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh7
Verhouding boordiameter/-lengte9
Schroefhoek30 °
Slijpen0 (max. opnieuw slijpen)
Schachtcilindrisch (din 6535-ha) - metrisch 3
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp (staal), m (roestvast staal), k (gietijzer), n (niet-ijzerhoudende metalen), s (superlegeringen), h (gehard staal), o (andere niet-iso-materialen)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat3 mm
€ 100,80 excl. BTW
/ stuk
€ 121,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen