Miniatuurlager FAG 629-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:629-C-2Z-C3>V
Rubix:03018624
Fabrikant:0957696500030
EAN:4064327055774
FAG 629 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 629 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, enkele rij, Generatie C, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie62..-c-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden