Referenties
Festo:SLS-10-30-P-A
Rubix:05098103
Fabrikant:170496
EAN:4052568139025

Technische samenvatting
| Type | minischuif |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES SLS-10-30-P-A 170496
Minisledes SLS-10-30-P-A smalle constructie, met nauwkeurige kogelgeleidingen. Slag=30 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 266 g |
| Type | minischuif |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,79 excl. BTW
/ stuk
€ 507,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen