Referenties
Festo:SLT-20-200-A-CC-B
Rubix:05112344
Fabrikant:197909
EAN:4052568161002

Technische samenvatting
| Type | mini-dia |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES SLT-20-200-A-CC-B 197909
Minisledes SLT-20-200-A-CC-B met precieze, hoogbelastbare kogelgeleiding en schokdempers. Slag=200 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=12 mm, Zuigerdiameter=20 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=CC: schokdemper aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3783 g |
| Type | mini-dia |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes