NORTON VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALU 125X22 MIT120 P40
MIT120 aluminium dekglaasje
Zie technische informatieReferenties
Norton:78072764493
Rubix:A0403111
EAN:8719362317061

Productdetails : NORTON VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALU 125X22 MIT120 P40
De Norton Alu Mesh lamellenschijf is speciaal geformuleerd om de beste schuurprestaties te bieden op aluminium en non-ferrometalen.
Sterke punten
Maasstructuur voor een hoge snijsnelheid en minder hitte voor een betere afwerking. Betere prestaties voor lager schijfverbruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Vorm | conisch |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen