FACOM AFTAPMODULE EN MULTIMERK FILTER

Aftapmodule en multimerk filter

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.U48A
Rubix:10560073
EAN:3662424017636
FACOM AFTAPMODULE EN MULTIMERK FILTER
Technische samenvatting
Aantal elementen29
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM AFTAPMODULE EN MULTIMERK FILTER


Sterke punten

• bevat: - Automatische bandsleutel voor oliefilters U.48.15 aftapdoppen met magnetische houder, aandrijfvierkant 3/8" :- 6-kante doppen: 13, 14, 17, 18, 19, 21 mm.- Zeskante doppen met uitwendige schroefdraad: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm.- Dop Torx® 45.- Thermogeharde inlay XL PL.399A.Gewicht: 00 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1148 g
Afmeting verpakking (D x B x H)435x195x55 mm
Gewicht verpakking1152 g
Aantal elementen29
Hoogte40 mm
Breedte418 mm
Diepte175 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,51 excl. BTW
/ stuk
212,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen