ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 9 STEEKSLEUTEL COMBINATIES 890399

FOAM INLAYS 9 OPEN RINGSLEUTELS TYPE A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:890399
Rubix:A0192408
EAN:3660338429255
ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 9 STEEKSLEUTEL COMBINATIES 890399
Technische samenvatting
Aantal elementen9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 MET 9 STEEKSLEUTEL COMBINATIES 890399


Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Samenstelling (mm):
Ø 6x7 - 8x9 - 10x11- 12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24
Sommige maten zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Sterke punten

Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen9
Hoogte30 mm
Breedte180 mm
Diepte410 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,42 excl. BTW
/ stuk
81,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden