FACOM RINGSTEEKSLEUTELS STD MODULE 2 XL MOD.440-2XL

Module met 5 ringsteeksleutels OGV® grote maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MOD.440-2XL
Rubix:10104328
EAN:3148518034104
FACOM RINGSTEEKSLEUTELS STD MODULE 2 XL MOD.440-2XL
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTELS STD MODULE 2 XL MOD.440-2XL


De FACOM MOD.440-2XL module is ontworpen om 5 OGV® ringsteeksleutels met grote maten op te bergen en te gebruiken. Deze module, uitgerust met sleutels van de 440 serie, past rechtstreeks in compatibele FACOM-gereedschapswagens.

Kenmerken:
Deze set bevat vijf metrische ringsteeksleutels van de 440 serie, ontworpen voor hoge precisie en duurzaamheid. Het OGV®-profiel met 12 kanten optimaliseert het contact met moeren en bouten, waardoor slijtage en afronding worden verminderd. De 15° afbuiging van de bek ten opzichte van de steel zorgt voor een betere toegankelijkheid in krappe of obstakelrijke zones. De I-Beam-constructie met afgeronde vorm garandeert een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De gesatineerde, verchroomde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en verlengt de levensduur van de sleutels. Elke sleutel heeft zijn eigen duidelijk gemarkeerde plaats in een modulaire inlay, wat zorgt voor een overzichtelijke organisatie in de werkplaats of gereedschapswagen.

Specificaties:
• FACOM-referentie: MOD.440-2XL
• Inhoud: 5 ringsteeksleutels van de 440 serie
• Sleutelgroottes: 27 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm
• Inlay: PL.671
• Profiel: OGV® met 12 kanten
• Handgreepvorm: I-Beam, afgerond profiel
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Compatibiliteit: CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL, JET+
• Gewicht: 2,920 kg
• Garantie: levenslang (op elke sleutel)

Normen:
• NF ISO 1711-1: bepaalt de minimale Rockwell-hardheid en torsieweerstand voor handgereedschap om gecontroleerde mechanische prestaties te garanderen
• NF ISO 3318: definieert de maximale buitendimensies van de sleutelkoppen om uitwisselbaarheid en speling rond de bevestigingen te waarborgen
• NF ISO 691: legt de toleranties van sleutelopeningen vast (metrische reeks, vlak), voor een correcte passing op bouten en moeren
• NF ISO 7738: specificeert de minimale lengtes, kopdiktes en markeringseisen van combinatiesleutels om sterkte en duurzame identificatie te garanderen

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het bedrijf ontwerpt oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van professionals in verschillende sectoren: automechanica, luchtvaart, industrieel onderhoud, elektrotechniek en elektronica. Met een uitgebreid aanbod van duizenden oplossingen heeft het merk naam gemaakt dankzij de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten. Facom is toegewijd aan voortdurende innovatie, nauwkeurige productie en een levenslange garantie sinds 1952.

Sterke punten

• Efficiënt opbergen: modulaire inlay met duidelijke maatmarkering, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Betrouwbare aandraaiing: OGV®-profiel optimaliseert de krachtoverdracht en voorkomt afronding van bevestigingen
• Comfortabel gebruik: afgeronde I-Beam-vorm vermindert vermoeidheid bij intensieve werkzaamheden
• Betere toegankelijkheid: 15° afbuiging maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudiger
• Lange levensduur: duurzame afwerking en levenslange garantie op elke sleutel

Toepassingen

De FACOM MOD.440-2XL module is ontworpen voor werkplaatsen die regelmatig werken met bevestigingen van grote diameter. Deze set is bijzonder geschikt voor zware mechanische toepassingen, industriële omgevingen, aandrijfsystemen en onderhoudswerkzaamheden in de auto-industrie, spoorwegsector, vrachtwagenindustrie en luchtvaartsector. Dankzij de sleutels van grote afmetingen voldoet deze module perfect aan de eisen van technici die werken aan robuuste constructies en zwaarbelaste assemblages.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3153 g
Afmeting verpakking (D x B x H)435x195x55 mm
Gewicht verpakking3086 g
Aantal elementen5
Hoogte40 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,51 excl. BTW
/ stuk
133,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen