FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.64J7
Module met 7 ratelringsleutels 12-kant van 6 tot 19 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.64J7
Rubix:10101024
EAN:3148517449916

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL MOD.64J7
Module of 7 ratchet polygonal keys with 12 points from 6 to 19 mm
- Including:
- 64. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.
- Thermoformed tray PL.608A.
Weight: 925 g.
- Including:
- 64. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.
- Thermoformed tray PL.608A.
Weight: 925 g.
Bevat: Inlay: PL.608A
Sterke punten
• 64. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.• Kunststof inlay PL.608A.• Terugstelhoek van 5.Gewicht: 0,925 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1055 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 590x205x50 mm |
| Gewicht verpakking | 1059 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,51 excl. BTW
/ stuk
€ 259,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen