FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT2
Schuimmodule 8 protwist schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.AT2
Rubix:10561489
EAN:3662424098529

Productdetails : FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT2
De FACOM MODM.AT2 8-delige Protwist® schroevendraaierset in schuimmodule is ontworpen om maximaal comfort, precisie en efficiëntie te bieden bij alle schroefwerkzaamheden. Deze module optimaliseert de organisatie en bescherming van het gereedschap, terwijl een snelle toegang en directe visuele controle mogelijk blijven. Hij is ideaal voor veeleisende professionals die tijd willen besparen en hun werkplek beter willen organiseren.
Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is uitgerust met een ergonomische handgreep die zorgt voor een comfortabele grip en een optimale krachtoverdracht, zelfs bij intensief gebruik. De stalen klingen garanderen sterkte en duurzaamheid. De voorgevormde schuiminlay beschermt het gereedschap tegen schokken en verlies, en draagt bij aan een ordelijke en efficiënte werkorganisatie. Deze module is ontworpen voor gebruik met de FACOM-gereedschapswagens en modulaire opbergsystemen en is een onmisbare aanvulling voor elke professionele werkplaats.
Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ gereedschapswagens
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 2 × 75 mm (AT2X75)
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 2,5 × 75 mm (AT2.5X75)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier, ronde kling 0 × 75 mm (ATD0X75)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier, ronde kling 1 × 100 mm (ATD1X100)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier, ronde kling 2 × 125 mm (ATD2X125)
• 1 × Protwist® Phillips® kruiskopschroevendraaier 0 × 75 mm (ATP0X75)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier met zeskantkling 3 × 150 mm (ATWDH3X150)
• 1 × Protwist® Phillips® kruiskopschroevendraaier met zeskantkling 3 × 150 mm (ATWPH3X150)
• Schuiminlay-referentie: PM.MODA2
Normen:
Sleufschroevendraaiers voldoen aan ISO 2380-1 en ISO 2380-2.
Phillips® en Pozidriv® kruiskopschroevendraaiers voldoen aan ISO 8764-1 en ISO 8764-2.
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is uitgerust met een ergonomische handgreep die zorgt voor een comfortabele grip en een optimale krachtoverdracht, zelfs bij intensief gebruik. De stalen klingen garanderen sterkte en duurzaamheid. De voorgevormde schuiminlay beschermt het gereedschap tegen schokken en verlies, en draagt bij aan een ordelijke en efficiënte werkorganisatie. Deze module is ontworpen voor gebruik met de FACOM-gereedschapswagens en modulaire opbergsystemen en is een onmisbare aanvulling voor elke professionele werkplaats.
Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO-, JET-, CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ gereedschapswagens
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 2 × 75 mm (AT2X75)
• 1 × Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 2,5 × 75 mm (AT2.5X75)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier, ronde kling 0 × 75 mm (ATD0X75)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier, ronde kling 1 × 100 mm (ATD1X100)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier, ronde kling 2 × 125 mm (ATD2X125)
• 1 × Protwist® Phillips® kruiskopschroevendraaier 0 × 75 mm (ATP0X75)
• 1 × Protwist® Pozidriv® kruiskopschroevendraaier met zeskantkling 3 × 150 mm (ATWDH3X150)
• 1 × Protwist® Phillips® kruiskopschroevendraaier met zeskantkling 3 × 150 mm (ATWPH3X150)
• Schuiminlay-referentie: PM.MODA2
Normen:
Sleufschroevendraaiers voldoen aan ISO 2380-1 en ISO 2380-2.
Phillips® en Pozidriv® kruiskopschroevendraaiers voldoen aan ISO 8764-1 en ISO 8764-2.
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Bescherming tegen schokken en verminderd risico op gereedschapsverlies
• Veelzijdigheid met sleuf-, Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers
• Bescherming tegen schokken en verminderd risico op gereedschapsverlies
• Veelzijdigheid met sleuf-, Pozidriv® en Phillips® schroevendraaiers
Toepassingen
Deze schuimmodule is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productieomgevingen en de luchtvaartsector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Materiaal | schuim |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 188 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,00 excl. BTW
/ stuk
€ 91,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden