FACOM SET RINGSLEUTEL MOD.55-2PB
Module met 3 verdiepte ringsleutels van 22 tot 28 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.55-2
Rubix:10109654
EAN:3148517332638



Productdetails : FACOM SET RINGSLEUTEL MOD.55-2PB
De FACOM MOD.55-2 module met metrische gebogen ringsleutels in een thermogevormde inlay is ontwikkeld om de organisatie van werkplaatsen te optimaliseren en mechanische interventies te vergemakkelijken. Deze module is compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM en biedt praktische efficiëntie en robuustheid voor professionals die werken met een gereedschapswagen.
Kenmerken:
Deze module bevat drie grote gebogen ringsleutels, elk met twee afmetingen, wat in totaal zes maten oplevert. Ze zijn speciaal ontworpen als aanvulling op de module MOD.55-1 en vormen samen een uitgebreide serie sleutelafmetingen. Dankzij het ergonomische ontwerp bieden de sleutels een uitstekende hanteerbaarheid, zelfs in krappe ruimtes, en maken ze het mogelijk om obstakels te omzeilen. Met het 12-kant OGV®-profiel wordt het contactoppervlak met moeren en bouten gemaximaliseerd, waardoor slijtage van bevestigingen wordt beperkt en een optimale krachtoverbrenging wordt gegarandeerd. De thermogevormde inlay past perfect in de Facom-gereedschapswagens en zorgt voor een overzichtelijke opslag en snelle identificatie van elk gereedschap.
Specificaties:
• Referentie: MOD.55-2
• Thermogevormde inlay: PL.318A
• Bereik metrische maten: 21 - 28 mm
• Inhoud van de module: 3 x 55A gebogen ringsleutels (55A.21x23, 55A.22x24, 55A.26x28)
• Profiel: OGV® 12-kant
• Dubbele maat: 2 maten per sleutel
• Totaalgewicht: 1,450 kg
• Compatibiliteit: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Levenslange garantie op elke sleutel van de set
Normen:
Elke sleutel in de MOD.55-2 module voldoet aan:
• ISO 1711-1
• ISO 691
Merkinformatie:
FACOM is al meer dan een eeuw een wereldwijde referentie in handgereedschap, bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten. Sinds de oprichting in 1918 heeft het merk zich ontwikkeld tot marktleider in Frankrijk en Europa dankzij een voortdurende focus op innovatie en prestaties. Met duizenden referenties ondersteunt FACOM professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industriële onderhoudswerkplaatsen. De levenslange garantie, ingevoerd in 1952, getuigt van de betrouwbaarheid en lange levensduur van FACOM-gereedschap.
Kenmerken:
Deze module bevat drie grote gebogen ringsleutels, elk met twee afmetingen, wat in totaal zes maten oplevert. Ze zijn speciaal ontworpen als aanvulling op de module MOD.55-1 en vormen samen een uitgebreide serie sleutelafmetingen. Dankzij het ergonomische ontwerp bieden de sleutels een uitstekende hanteerbaarheid, zelfs in krappe ruimtes, en maken ze het mogelijk om obstakels te omzeilen. Met het 12-kant OGV®-profiel wordt het contactoppervlak met moeren en bouten gemaximaliseerd, waardoor slijtage van bevestigingen wordt beperkt en een optimale krachtoverbrenging wordt gegarandeerd. De thermogevormde inlay past perfect in de Facom-gereedschapswagens en zorgt voor een overzichtelijke opslag en snelle identificatie van elk gereedschap.
Specificaties:
• Referentie: MOD.55-2
• Thermogevormde inlay: PL.318A
• Bereik metrische maten: 21 - 28 mm
• Inhoud van de module: 3 x 55A gebogen ringsleutels (55A.21x23, 55A.22x24, 55A.26x28)
• Profiel: OGV® 12-kant
• Dubbele maat: 2 maten per sleutel
• Totaalgewicht: 1,450 kg
• Compatibiliteit: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Levenslange garantie op elke sleutel van de set
Normen:
Elke sleutel in de MOD.55-2 module voldoet aan:
• ISO 1711-1
• ISO 691
Merkinformatie:
FACOM is al meer dan een eeuw een wereldwijde referentie in handgereedschap, bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten. Sinds de oprichting in 1918 heeft het merk zich ontwikkeld tot marktleider in Frankrijk en Europa dankzij een voortdurende focus op innovatie en prestaties. Met duizenden referenties ondersteunt FACOM professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek, elektronica en industriële onderhoudswerkplaatsen. De levenslange garantie, ingevoerd in 1952, getuigt van de betrouwbaarheid en lange levensduur van FACOM-gereedschap.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de thermogevormde inlay voor FACOM-gereedschapswagens
• Brede maatdekking, perfect als aanvulling op de MOD.55-1 module
• Betere hanteerbaarheid door gebogen ontwerp voor het omzeilen van obstakels
• Verhoogde duurzaamheid en minder slijtage aan bevestigingen dankzij het 12-kant OGV®-profiel
• Brede maatdekking, perfect als aanvulling op de MOD.55-1 module
• Betere hanteerbaarheid door gebogen ontwerp voor het omzeilen van obstakels
• Verhoogde duurzaamheid en minder slijtage aan bevestigingen dankzij het 12-kant OGV®-profiel
Toepassingen
De MOD.55-2 module met gebogen ringsleutels is bijzonder geschikt voor:
• Automonteurs
• Industriële onderhoudstechnici
• Luchtvaarttechnici
• Werkplaatsmedewerkers en vaklui
Deze set is onmisbaar voor montage- en demontagewerkzaamheden in krappe ruimtes of wanneer obstakels moeten worden omzeild. Dankzij de eenvoudige integratie in Facom-gereedschapswagens is deze module ideaal voor professionele werkplaatsen die streven naar hogere productiviteit en een betere organisatie.
• Automonteurs
• Industriële onderhoudstechnici
• Luchtvaarttechnici
• Werkplaatsmedewerkers en vaklui
Deze set is onmisbaar voor montage- en demontagewerkzaamheden in krappe ruimtes of wanneer obstakels moeten worden omzeild. Dankzij de eenvoudige integratie in Facom-gereedschapswagens is deze module ideaal voor professionele werkplaatsen die streven naar hogere productiviteit en een betere organisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1609 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x195x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1632 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,00 excl. BTW
/ stuk
€ 85,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden