Referenties
Stahlwille:96830120
Rubix:10128588
EAN:4018754248759



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.10 6-32 (13217) 96830120
Voor schuiflade nr. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 10-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x25x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1545 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,07 excl. BTW
/ stuk
€ 157,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
