FACOM MODULE DOPPEN 3/8 6-KANT MODM.J161-36

SCHUIMMODULE DOPPEN 3/8" 6 METRISCH ZESKANT - 20 STUKS

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MODM.J161-36
Rubix:10561349
EAN:3662424074158
FACOM MODULE DOPPEN 3/8 6-KANT MODM.J161-36
Technische samenvatting
Aantal elementen20
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN 3/8 6-KANT MODM.J161-36


De FACOM MODM.J161-36 schuimmodule is ontwikkeld om een werkpost gestructureerd in te richten en bundelt een 3/8"-ratel- en handdoppenset die direct inzetbaar is. De samenstelling dekt de gangbare behoeften voor metrisch aandraaien en past rechtstreeks in compatibele FACOM-gereedschapswagens.

Kenmerken:
Deze FACOM handdoppenset in schuimmodule combineert metrische zeskantdoppen, een stofdichte ratel en transmissie-accessoires in een specifieke inlay. De indeling per opname vergemakkelijkt de snelle identificatie van elk gereedschap en beperkt het risico op ontbrekende onderdelen bij het opbergen. De omkeerbare ratel beschikt over een fijnvertand mechanisme voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl het OGV®-profiel van de doppen bijdraagt aan het behoud van moeren en boutkoppen. Verlengstukken en het universeel cardangewricht vergroten de toegankelijkheid, ook in moeilijk bereikbare of krappe omgevingen.

Specificaties:
• Profiel: metrische zeskant
• Aandrijfvierkant: 3/8"
• Aantal stuks: 20
Inhoud:
• 15 doppen: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
• 1 ratel
• 1 schuifgreep
• 2 verlengstukken
• 1 cardangewricht
• Dopbereik: 7 mm tot 22 mm
• Ratel: omkeerbaar, stofdicht
• Terugstelhoek: 5°
• Mechanisme: 72 tanden
• Afwerking doppen en accessoires: glanzend verchroomd
• Universeel cardangewricht: veergeremde scharnieren
• Ratelgreep: elastomeer van één materiaal, bestand tegen oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt
• Geïntegreerd ophanggat in de greep
• Fabrikantreferentie: MODM.J161-36

Normen:
• ISO 1711
• ISO 2725-1
• ISO 3315
• DIN 3122
• ISO 3316
• DIN 3123

Sterke punten

• Gestructureerde gereedschapsorganisatie dankzij de specifieke schuiminlay
• Gecontroleerd aandraaien met zeskantdoppen en OGV®-profiel dat slijtage van moeren en boutkoppen beperkt
• Efficiënt werken in beperkte ruimtes dankzij compacte ratelkop en kleine terugstelhoek
• Directe integratie in compatibele modulaire FACOM-opbergsystemen

Toepassingen

Deze schuimmodule wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, automechanica, methodediensten en productieomgevingen waar georganiseerd gereedschap essentieel is. De set is geschikt voor montage- en demontagewerkzaamheden, zowel in de werkplaats als op locatie, met name wanneer de toegang beperkt is. Dit geheel is compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en de MBOXL-koffer, wat de integratie in vaste of mobiele werkposten vergemakkelijkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen20
Materiaalschuim module
Hoogte45 mm
Breedte188 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,51 excl. BTW
/ stuk
214,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen