Referenties
Spartex:ECHUGAZ33X2NR
Rubix:08020832
Fabrikant:000934.08605.0330.200
EAN:4043952288290


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2,00
Zeskantmoeren fijne steek - M.33 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,01 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 87,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33