SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M8

Zeskantmoeren, lage vorm

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU2BAS8A2-35
Rubix:08219556
Fabrikant:093628
EAN:4043377100375
SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M8
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 936
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER LAAG D936 M8


SPARTEX RVS A2-35 MOER LAAG D936 M8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 936
Diameter schroefdraad8 mm
Voor schroevenm8
Kwaliteitsklassea2
Typelage vorm
Sleutelsw13
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,25 excl. BTW
/ 500 stuks
65,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

8 mm

Voor schroeven

m8
Select varianten (40)