Referenties
Spartex:ECM8Z
Rubix:08962012
Fabrikant:000467.05100.0080.000
EAN:4043952083758


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 467 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.5 KARTELMOER LAAG D467 M8
DIN 467 5 Kartelmoeren, laag type - afmeting: M 10 PU=S (50 stuks)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1695 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 467 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 5 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,61 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen