SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M48

Zeskantmoeren

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHU48A4-50
Rubix:08213108
Fabrikant:0934448
EAN:4043377099600
SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M48
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M48


SPARTEX RVS A4-50 MOER D934 M48
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingrvs a4
Normdin 934
Diameter schroefdraad48 mm
Voor schroevenm48
Kwaliteitsklassea4-50
Sleutelsw75
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
213,35 excl. BTW
/ 10 stuks
258,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

48 mm

Voor schroeven

m48
Select varianten (208)