STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL 300 MM - KAART 0-90-950

Moersleutel verstelbaar Bimat incl maatverdeling

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-90-950
Rubix:10133841
EAN:3253560909505
STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL 300 MM - KAART 0-90-950

Technische samenvatting

Opening40
Lengte300 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY VERSTELBARE MOERSLEUTEL 300 MM - KAART 0-90-950


Deze Stanley verstelbare moersleutel met bimateriaal handgreep is ontworpen voor vast- en losdraaiwerkzaamheden waarbij de bekopening snel moet kunnen worden aangepast. Dankzij de kophoek van 15° kan worden gewerkt aan moeilijk bereikbare bevestigingsmiddelen, terwijl de tweecomponentenhandgreep het gebruikscomfort verbetert.

Kenmerken:
De 0-90-947 verstelbare moersleutel is voorzien van een bimateriaal handgreep die de grip verbetert en vermoeidheid bij herhaalde werkzaamheden vermindert, ook bij langdurig gebruik. De bekken staan onder een hoek van 15° ten opzichte van de as van de handgreep. Deze hoek vergemakkelijkt de toegang tot moeren en bouten in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes en zorgt tegelijkertijd voor een stevige grip op de onderdelen.
De bekopening kan snel worden aangepast met de stelmoer. De in het gereedschap gegraveerde metrische en imperiale schaalverdelingen maken het mogelijk de bekopening rechtstreeks in beide maatsystemen af te lezen. Dankzij het geïntegreerde ophanggat kan het gereedschap aan een veiligheidskoord of opbergsysteem worden bevestigd. De gefosfateerde afwerking biedt een verhoogde corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het gereedschap.

Specificaties:
• Handgreep: bimateriaal
• Kophoek: 15°
• Schaalverdelingen: metrisch en imperiaal
• Afwerking: gefosfateerd
• Ophanggat: ja
• Artikelnummer 0-90-947: lengte 150 mm, capaciteit 26 mm
• Artikelnummer 0-90-948: lengte 200 mm, capaciteit 31 mm
• Artikelnummer 0-90-949: lengte 250 mm, capaciteit 36 mm
• Artikelnummer 0-90-950: lengte 300 mm, capaciteit 40 mm

Sterke punten

• De bimateriaal handgreep beperkt spiervermoeidheid bij herhaalde werkzaamheden
• De hoek van 15° van de bekken verbetert de toegankelijkheid in krappe situaties zonder de stabiliteit van de grip te verminderen
• De dubbele metrische/imperiale schaalverdeling vergemakkelijkt het instellen
• De gefosfateerde afwerking beschermt het oppervlak tegen corrosie en draagt bij aan het behoud van de mechanische prestaties
• Het ophanggat vergemakkelijkt het opbergen en maakt bevestiging aan een veiligheidskoord bij werkzaamheden op hoogte mogelijk

Toepassingen

Deze verstelbare moersleutel is geschikt voor vast- en losdraaiwerkzaamheden in de bouw, het onderhoud, de loodgieterij en de autoreparatie. De sleutel kan worden gebruikt voor moeren, bouten, koppelingen en andere bevestigingselementen van uiteenlopende afmetingen. Het gereedschap is eveneens geschikt voor installatie-, montage- en storingswerkzaamheden in de werkplaats, op de bouwplaats of bij regulier onderhoud aan apparatuur. De onder een hoek geplaatste kop vergemakkelijkt werkzaamheden in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)280x1500x3500 mm
Opening40
Lengte300 mm
Typeverstelbare moersleutel
€ 23,34 excl. BTW
/ stuk
€ 28,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen