Referenties
Festo:NPFC-S-2G18-F
Rubix:06149644
Fabrikant:8030291
EAN:4052568063931

Documenten
Productdetails : FESTO MOF NPFC-S-2G18-F 8030291
Mof NPFC-S-2G18-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Type | draadfitting npfc |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,63 excl. BTW
/ stuk
€ 0,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden