Referenties
Stahlwille:96502140
Rubix:10127514
EAN:4018754180523




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 80 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 400 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730NR/40FK
In stevige kunststoffen koffer. Weergave-afwijking ± 4 %.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x81x565 mm |
| Logistiek gewicht | 2122 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 80 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 400 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 564,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 752,79 excl. BTW
/ stuk
€ 910,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen