SMC OSHA-STANDAARD NOZZLE KNA-Q10-180

Mondstuk volgens OSHA-norm voor One-touch montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KNA-Q10-180
Rubix:A0726875
Fabrikant:KNA-Q10-180
SMC OSHA-STANDAARD NOZZLE KNA-Q10-180

Technische samenvatting

Opening10 mm
Typehars
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC OSHA-STANDAARD NOZZLE KNA-Q10-180


Efficiënt blazen. Veilig blazen. Garandeert de veiligheid van operators - Voldoet aan OSHA-norm 1910.242(B) Lagere kosten en koolstofuitstoot - 42% minder luchtverbruik dan bij kammondstukken Pas het aan uw toepassing aan - Hars- en SUS-opties en one-touch-aansluiting voor een aangepaste lay-out Verbeter de werkomstandigheden - Minder lawaai met maximaal 76 dB(A).

Sterke punten

  • The structure prevents closing of the discharge port 
  • Reduced air consumption
  • One-touch connection.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening10 mm
Typehars
Voor modelkq2, ks/kx, kc, kb, kg, kp, kqb2, kqg2
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen