PFERD STIFTSTEEN B 121 3 AR 46 O 5V

Montagepunten B 121 3 AR 46 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:B 121 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:23083082
Fabrikant:35681274
EAN:4007220117972
PFERD STIFTSTEEN B 121 3 AR 46 O 5V

Technische samenvatting

Diameter13 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN B 121 3 AR 46 O 5V


O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrel en harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoge afname per tijdseenheid.

Toepassingen

Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden aan staalconstructies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter13 mm
Asdiameter3 mm
Lengte3 mm
Korrel46
Aangepaste tariefcode68042230
€ 32,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen