PFERD STIFTSTEEN ZY 0816 3 AWCO 80 J5V TOUGH

Montagepunten ZY 0816 3 AWCO 80 J 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 0816 3 AWCO 80 J5V TOUGH
Rubix:A0100274
Fabrikant:31114135
EAN:4007220898505
PFERD STIFTSTEEN ZY 0816 3 AWCO 80 J5V TOUGH

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 0816 3 AWCO 80 J5V TOUGH


O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Sterke punten

Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.

Toepassingen

Stalen oppervlakken bewerken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter8 mm
Asdiameter3 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68042230
€ 26,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen