FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV 553002

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-1-AUV
Rubix:05132614
Fabrikant:553002
EAN:4052568195113
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV 553002

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV 553002


Microfilter MS9-LFM-1-AUV Filter 0,01 µm, metalen kombescherming, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
€ 353,55 excl. BTW
/ stuk
€ 427,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen