FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MINI-DA 532819

Filter LFMB-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-3/8-D-MINI-DA
Rubix:05092745
Fabrikant:532819
EAN:4052568086329
FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MINI-DA 532819
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-3/8-D-MINI-DA 532819


Fijnfilter LFMB-3/8-D-MINI-DA Filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht545 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,60 excl. BTW
/ stuk
160,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen