Referenties
Festo:MS4-LF-1/4-ERM-Z
Rubix:05120264
Fabrikant:529400
EAN:4052568084974

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 40 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS4-LF-1/4-ERM-Z 529400
Filter MS4-LF-1/4-ERM-Z 40µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 262,8 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Volumestroom | 1700 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,48 excl. BTW
/ stuk
€ 36,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen