Referenties
Festo:MS9-LFM-1-AUV-DA
Rubix:05132616
Fabrikant:553010
EAN:4052568195151

Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-1-AUV-DA 553010
Microfilter MS9-LFM-1-AUV-DA Filter 0,01 µm, metalen kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,27 excl. BTW
/ stuk
€ 440,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen