Referenties
SMC:AF800-F14
Rubix:05280134
EAN:3618035595056

Documenten
Productdetails : SMC FILTER AF800-F14
Filter met groot debiet
•2 different body sizes
•Variety of different drain options
•Aluminum die cast body
Size: 8 (Size 800 Port Size 1-1/4,1-1/2 Flow 9000Nl/min)
Auto Drain: 00 (None)
Thread: F (G(PF))
Port Size: 14 (1+1/2)
Option 1: None
Filtration: Standard (5 µm)
Option 2: None
•Variety of different drain options
•Aluminum die cast body
Size: 8 (Size 800 Port Size 1-1/4,1-1/2 Flow 9000Nl/min)
Auto Drain: 00 (None)
Thread: F (G(PF))
Port Size: 14 (1+1/2)
Option 1: None
Filtration: Standard (5 µm)
Option 2: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3068 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1 1/2 bspp '' |
| Type | luftfilter (großvolumen) – af800/900-serie |
| Volumestroom | 12000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | g 1 1/2 bspp |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84213985 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,25 excl. BTW
/ stuk
€ 272,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen