FESTO FILTER MS6-LF-3/8-CRM 529639

Filter MS6-LF-3/8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LF-3/8-CRM
Rubix:05120508
Fabrikant:529639
EAN:4052568085391
FESTO FILTER MS6-LF-3/8-CRM 529639

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-3/8-CRM 529639


Filter MS6-LF-3/8-CRM 5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht682,8 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom3000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 47,06 excl. BTW
/ stuk
€ 56,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen