FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MIDI 192564

Filter LFMA-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMA-D-MIDI
Rubix:05092697
Fabrikant:192564
EAN:4052568152321
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MIDI 192564

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MIDI 192564


Ultrafijnfilter LFMA-D-MIDI zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x55x90 mm
Logistiek gewicht675,7 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Typemanual swivel
Volumestroom1120 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 184,55 excl. BTW
/ stuk
€ 223,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen