SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12P-04NU-C1
Multi-aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:DM12P-04NU-C1
Rubix:05276927
Fabrikant:DM12P-04NU-C1
EAN:3618036129625

Documenten
Productdetails : SMC MULTI CONNECTOR INSTEEKKOPPELING DM12P-04NU-C1
Het gebruik van de DM-serie, multi-connector, maakt paneelmontageverbindingen met andere apparaten mogelijk en kan de betrouwbaarheid bieden van installatie en verwijdering met één druk op de knop van multi-buizen (nylon, polyurethaan). Hierdoor is afzonderlijk transport van paneel- en machineapparatuur en uitwisseling van back-upunits mogelijk.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: P (Plug Side Only)
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: C1 (Cover on One Side (1 pc.))
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes
Connecting Tubes: 12 pcs
Form: P (Plug Side Only)
Applicable Tube OD: Ø4
Tube Material: NU (Soft Nylon, Polyurethane)
Cover: C1 (Cover on One Side (1 pc.))
Sterke punten
One-touch installation and removal
Reduced installation time
Reliable tube retaining force
6 and 12 connecting tubes
Reduced installation time
Reliable tube retaining force
6 and 12 connecting tubes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | steckerseite (p) |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | zwart |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 46 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,78 excl. BTW
/ stuk
€ 36,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen