Referenties
Facom:ATMZ.D1-2S
Rubix:A0312376
EAN:3662424105906


Technische samenvatting
| Model | atmz.d1-2s |
|---|---|
| Gebruik | voor pozidriv®-schroeven (pz1–pz2) met 1/4'' bit-aansluiting |
| Type | facom atmz.d1-2s omkeerbaar schroevendraaierblad 1/4'' pozidriv pz1-pz2 (67 mm) |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' 1/4 POZIDRIV PZ1-2 67MM
Facom multi-bit 1/4'' 1/4 pozidriv pz1-2 67mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.d1-2s |
| Gebruik | voor pozidriv®-schroeven (pz1–pz2) met 1/4'' bit-aansluiting |
| Type | facom atmz.d1-2s omkeerbaar schroevendraaierblad 1/4'' pozidriv pz1-pz2 (67 mm) |
| Richting | links/rechts |
| Diameter | 67 mm |
| Bekleding | chromée |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen